Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon SIEMENS 3RW5073-6AB14 250A 132kW 200-480VAC 110-250VAC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2852143

EAN: 4047621060736

SIEMENS

3RW5073-6AB14 - 3RW50736AB14

No product image

SIRIUS Mehki zagon 200-480 V 250 A, 110-250 V AC vijačne sponke analogni izhod

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
250
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
132
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
200-480
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
110-250
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 250
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
75
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Ne
Funkcija
smer vrtenja
Zaščitna stopnja (IP)
IP00

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center