Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon SIEMENS 32A 15kW 200-480VAC 24VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2848502

EAN: 4011209691711

SIEMENS

3RW4027-1TB04 - 3RW40271TB04

No product image

Mehki zagon S0, 32 A, 15 kW/400 V, 40 stopinj, 480-200 V AC, 24 V AC/DC
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
SIEMENS
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
32
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
15
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
200-480
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC)
24
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
z zašč.preobrem.moto

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
7,5
Notranji obvod
Da
S prikazom
Ne
Nadzor navora
Ne
Funkcija
smer vrtenja
Razred različice
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center