Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon LOVATO BASIC 12A 5,5kW 208-600VAC 100-240VAC

Šifra: 2808933

EAN: 8013975298985

LOVATO

ADXNB012

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO BASIC
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
12
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
5,5
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
208-600
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center