Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon LOVATO ADXL 60A 30kW 208-600VAC 100-240VAC z zašč.preobrem.moto NFC

Šifra: 2695650

EAN: 8013975219782

LOVATO

ADXL0060600

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO ADXL
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
60
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
30
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
208-600
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
100-240
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
DA
S komunikacijskim vmesnikom
NFC

Ostali podatki ali lastnosti

Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
60
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
100 - 240
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
15
Notranji obvod
Da
S prikazom
Da
Nadzor navora
Da
Funkcija
smer vrtenja
Zaščitna stopnja (IP)
IP00

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center