Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke THORNeco LILY SPOT GIBLJIV OBROČ KVADRATEN ČRN

Šifra: 2781464

EAN: 9010299081131

THORN

96632304

No product image

Dekorativni obroč za downlighter LILY LED spot, je gibljiv, kvadratne oblike in črne barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Vrsta pribora
OBROČ KVADRATEN ČRN

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Črna
Material
Aluminij
Dolžina (mm)
82
Širina (mm)
82
Višina (mm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center