Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Mehanski pribor za svetilke TECO ANNA VARIO Q596 600x600mm OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Šifra: 2806288

EAN: 9010299854643

THORN

96635585

No product image

S pomočjo okvirja za nadgradno montažo dim 600x600x70mm lahko vgradne svetilke ANNA VARIO LED namestimo tudi kot nadgradne svetilke.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TECO
Vrsta pribora
OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
v beli barvi
Material
Jeklo
Dolžina (mm)
605
Širina (mm)
605
Višina (mm)
62

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center