Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Mehanski pribor za svetilke TECO ANNA VARIO 1200x300 OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Šifra: 2806286

EAN: 9010299849656

THORN

96635572

No product image

Tanek okvir za nadgradno montažo vgradnih panelov ANNA VARIO dimenzije 1200 x 300mm in višine 70 mm, v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TECO
Vrsta pribora
OKVIR ZA N/O MONTAŽO

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
v beli barvi
Material
Jeklo
Dolžina (mm)
1210
Širina (mm)
310
Višina (mm)
62

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center