Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke OMEGA PRIBOR ZA VGRADNJO V KNAUF 600x600mm Pritrdilni komplet

Šifra: 2734609

EAN: 5037319279211

THORN

96627893

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OMEGA
Vrsta pribora
Pritrdilni komplet

Ostali podatki ali lastnosti

Dolžina (mm)
630
Širina (mm)
630
Višina (mm)
91

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center