Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanizem stikala MODUL P/O 2P 16A brez osvetlitve IP20 1M Blister

Šifra: 1138475

EAN: 3831006910881

TEM ČATEŽ

SM20-B - 4331339

No product image

STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~ 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
2-polno stikalo
Nazivni tok (A)
16
Osvetlitev
brez osvetlitve
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Potisno stikalo
Da
Način delovanja
Rocker / gumb
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
Zaskočiti
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
1
Kontakt povratne informacije
brez
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Število modulov (sistem modulov)
1
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
36,5
Globina vgradnje (mm)
24,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center