Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Matica za uvodnico Obo Bettermann 169 MS M16 M 16 kovina

Šifra: 2751779

EAN: 4012195931690

Obo Bettermann

2091615 - 169 MS M16

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrični
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
16
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Medenina
Površinska obdelava
Ponikljano
Brezhalogensko
Ne
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
Ne
Širina ključa (mm)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center