Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Matica za uvodnico Obo Bettermann 116 VDE PG42 PA PG 42 PVC sv.siva

Šifra: 2749803

EAN: 4012195182894

Obo Bettermann

2048426 - 116 VDE PG42 PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
42
Material
Umetna masa
Barva
svetlo siva

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Neobdelano
Brezhalogensko
Da
Ojačana s steklenimi vlakni
NE
Odporno na udarce
Ne
Širina ključa (mm)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center