Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Magnetno stikalo Telemechanique 15mm RELE Kabel 24V DC

Šifra: 2622048

EAN: 3666916060032

TELEMECHANIQUE

XCSDMC7902 - Safety

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Preklopna razdalja (mm)
15
Vrsta preklopnega izhoda
Kontakt releja
Tip električne povezave
Kabel
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta aktiviranja
Magnet
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Drugo
Širina senzorja (mm)
16
Višina senzorja (mm)
51
Dolžina senzorja (mm)
7
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Material ohišja
Umetna masa
Prevleka ohišja
Drugo
Razmik zaščitenega stikala OFF (mm)
15
Razmik zaščitenega stikala ON (mm)
5
Kategorija po EN 954-1
1
V skladu z IEC 61508 SIL
3
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
E
Max. izhodni tok na zaščitenem izhodu (mA)
100
Temperatura okolice (ST.C)
-25
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Ni zgoščen
Križno-/kratkostično identificiranje
Da
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center