Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Magnetno stikalo SIRIUS 25x88x13mm Suh reed kontakt - MAGNET za 3SE6604-2BA

Šifra: 2688928

EAN: 4011209398603

SIEMENS

3SE6704-2BA - 3SE67042BA

No product image

Modularna zasnova položajnih stikal 3SE5 omogoča številne različice z majhnim številom dodatkov. Široka paleta vtičnih priključkov in valjev izpolnjuje skoraj vse vsakodnevne zahteve v industriji. Svetlobne diode prikazujejo trenutno stan

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Premer senzorja (mm)
25x88x13
Vrsta preklopnega izhoda
Suh reed kontakt

Ostali podatki ali lastnosti

Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
-99999
Število kontaktnih napajalnih izhodov s signalizacijsko funkcijo
-99999
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
-99999
Število zaščitnih kontaktov za izhode
-99999
Širina senzorja (mm)
25
Višina senzorja (mm)
13
Dolžina senzorja (mm)
88
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Kvader
Material ohišja
Umetna masa
Kategorija po EN 954-1
4
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Temperatura okolice (ST.C)
od -25 do 70
Mehansko stanje vgradnje senzorja
Ni zgoščen
Križno-/kratkostično identificiranje
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center