Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Magnetno stikalo SIRIUS - tuljava 26x36mm

Šifra: 2794836

EAN: 4047621002743

SIEMENS

3SE6714-3CA - 3SE67143CA

No product image

Modularna zasnova položajnih stikal 3SE5 omogoča številne različice z majhnim številom dodatkov. Široka paleta vtičnih priključkov in valjev izpolnjuje skoraj vse vsakodnevne zahteve v industriji. Svetlobne diode prikazujejo trenutno stan

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS

Ostali podatki ali lastnosti

Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
-99999
Število kontaktnih napajalnih izhodov s signalizacijsko funkcijo
-99999
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
-99999
Število zaščitnih kontaktov za izhode
-99999
Širina senzorja (mm)
26
Višina senzorja (mm)
36
Dolžina senzorja (mm)
13
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Material ohišja
Umetna masa
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Brez
Temperatura okolice (ST.C)
od -25 do 70
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
SIL v skladu z IEC 61508
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center