Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Luč za v omaro SCHNEIDER 10W 230V z vtičnico magnetna montaža s stikalom

Šifra: 2741741

EAN: 3606481203045

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYLAMLDS

No product image

Večnamenska LED žarnica z vtičnico Schuko - 230 V AC - 10W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Moč sijalke (W)
10
Nazivna napetost (V)
230
S vtičnico
z vtičnico
Magnetna montaža
magnetna montaža
S stikalom za vklop/izklop
s stikalom

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova električnega priključka
Drugo
Vrsta svetlobnega vira
LED ni zamenljiv
Dolžina (mm)
372
S svetlobnim senzorjem
Ne
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center