Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Luč za v omaro FINDER LED 600lm, prehodna 6W 230V magnetna montaža senzor gibanja

Šifra: 2788664

EAN: 8012823429427

FINDER

7L.43.0.230.2200 - 7L4302302200

No product image

Luč za v omaro FINDER LED 600 lm, 6W, 230V, prehodna, z vtičnico, magnetno montažo in senzorjem gibanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Moč sijalke (W)
6
Nazivna napetost (V)
230
Magnetna montaža
magnetna montaža
S stikalom za vklop/izklop
senzor gibanja

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta svetlobnega vira
LED ni zamenljiv
Dolžina (mm)
-
S svetlobnim senzorjem
Da
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
110 - 240
Vrsta napetosti
AC/DC
Tip električne povezave
Vtikač/priključek
Svetlobni vir
-
Stopnja zaščite (NEMA)
-
Način montaže
Magnetno
Primeren za 482,6 mm (19 palcev
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center