Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Lubrikant za predvleke BizLine BIZ'LUB 1000ml

Šifra: 2810743

EAN: 3701395139432

BizLine

BIZ 700231 - 700231

No product image

Lubrikant za predvleke BizLine BIZ LUB, 1000ml, (nevnetljivo, nekorozivno, nestrupeno)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Volumen (ml)
1000

Ostali podatki ali lastnosti

Lahko se uporablja na mokrih površinah
Ne
Oblika
gel
Primeren za pitno vodo
Ne
Topen v vodi
Ne
Brez kisline
Da
Embalaža
Drugo
Uporaba na plastiki
Da
Uporaba na kovini
Da
Uporaba na betonu
Ne
Primerno za kable
Da
Primerno za cevi
Da
Neto teža (g)
1000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center