Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Litijeva baterija ANSMANN CR2450 560mAh 3V 24mm

Šifra: 2743978

EAN: 4013674020119

LENSER

5020112

No product image

Litijeva baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann, ima kapaciteto 560 mAh, napetost 3V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN
Zmogljivost (mAh)
560
Napetost (V)
3
Premer (mm)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Masa
5,9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center