Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Letev izenačitve potencialov Obo Bettermann 1809 M s pokrovom 43mm 52mm 188mm 1 jeklo Galvanizirano

Šifra: 2750071

EAN: 4012195378310

Obo Bettermann

5015081 - 1809 M

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
s pokrovom
Višina (mm)
43
Širina (mm)
52
Dolžina (mm)
188
Število povezav s okroglimi konektorji
1
Material za sponko
Jeklo
Površina terminala
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Površinska pritrditev
Izolator
Ne
Število priključkov okrogli vodnik 8 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 10 mm
0
Število priključkov okrogli vodnik 8-10 mm
1
Število priključkov ploščatih vodnikov do 30mm
1
Število priključkov ploščatih vodnikov do 40 mm
0
Število togih priključkov vodnika do 6 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 16 mm 2
0
Število togih priključkov vodnika do 25 mm 2
7
Število togih priključkov vodnika do 95 mm 2
0
Material za stikalno letev
Medenina
Površina stika letve
Ponikljano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center