Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Lepilni trak BizLine DUCT TAPE 50mm 25m 0,3mm SRE PE

Šifra: 2854691

EAN: 3700420311072

BizLine

BIZ 351020

No product image

Lepilni trak BizLine DUCT TAPE 50mm 25m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina (mm)
50
Dolžina (m)
25
Debelina (mm)
0,3
Barva
Srebrna
Material
Polietilen PE

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center