Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Lepilni trak BizLine ALUMINIJ 50mm 50m 0,08mm SRE Al z lepilom

Šifra: 2854692

EAN: 3700420311089

BizLine

BIZ 351021

No product image

Aluminijast lepilni trak Bizline 50mm/50m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina (mm)
50
Dolžina (m)
50
Debelina (mm)
0,08
Barva
Srebrna
Material
Aluminij z lepilom

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center