Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LEGRAND Razširitveni set za MINI stebriček enostranski Ovalen 2700mm 45mm Al

Šifra: 2787894

EAN: 3414971195059

LEGRAND

653061

No product image

OVALINE RAZŠIRITVENI SET ZA ENOSTRANSKE MINI STEBRIČKE - 45mm ALU, VIŠINA 270 CM

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
enostranski
Oblika stebra
Ovalna
Višina stolpca (mm)
2700
Širina pokrova (mm)
45
Barva stolpca
Aluminij

Ostali podatki ali lastnosti

Ožičeno
Ne
Nastavljiva
Da
Nastavitev višine (mm)
2700
Število uporabnih okrovov
1
Način pritrditve
vijak
Spremenljivka lokacije
Ne
Vhod kabla
Nad
Neprekinjen profil
Da
Material stolpca namestitve
Aluminij
Kakovost materiala inštalacijskega stebra
Drugo
Namestitev inštalacijskega stolpca z brezhalogenskimi materiali
Da
Površina kolone
Anodizirano
Material vrh
Umetna masa
Kakovost materiala okrova
PVC
Brezhalogenski material okrova
Ne
Pokrov površine
Neobdelano
Barva pokrova
Drugo
Uporaben prerez (mm2)
1000
Primeren za stropno montažo
Da
Primeren za talno montažo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center