Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED trak MACAU COB 7W/m 24V 860lm IP20 4000K (50 m)

Šifra: 2851331

EAN: 5391370083713

LED Group

RMU720-40

No product image

LED trak MACAU COB v kolutu 5m, ima moč 7W/m belo barvo 4000K, svetlobni tok 860 lm/m, deluje na napetosti 24V in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MACAU COB
Priključna moč svetlobnih virov na meter (W/m)
7
Napetost sijalke (V)
24
Svetlobni tok (lm)
860
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barvna temperatura (K)
4000

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Trak
Vrsta napetosti
DC
Kot sevanja (st.)
120
Dolžina (mm)
50000
Širina (mm)
10
Z zaključnim elementom
Da
Samolepilno
Da
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-napetostno krmiljenje
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Zaščitni razred
III
Napajalni sistem (W)
7,8
Barva svetlobe
v beli barvi
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Višina / globina (mm)
1
Primerno za zatemnitev
Da
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center