Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LED ExpertColor AR111 14,8-75W 875lm 930 G53 45st. DIMM fi 111mm 12 od 12 do 12V G brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2803695

EAN: 8719514333857

PHILIPS

929003042902

No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA MASTER LED ExpertColor AR111 ima moč 14,8W za 75W, svetlobni tok 875 lumnov, CRI90 in toplo belo barvo 3000K, okov G53, kot osvetlitve 45st., ima možnost zatemnitve in je 12V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LED ExpertColor
Moč sijalke (W)
14,8-75
Svetlobni tok (lm)
875
Barva svetlobe
930
Okov
G53
Kot sevanja (st.)
45
Možnost zatemnjevanja
zatemnitev
Dolžina (mm)
fi 111
Nazivna napetost (V)
12
Razred energijske učinkovitosti
G
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
111
Vrsta napetosti
AC
Svetilnost (cd)
1300
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
40000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
15
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 1500 do 1500
Faktor moči
0,7
Moč svetilke (W)
od 14,8 do 14,8
Svetlobni tok (lm)
od 875 do 875
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
59
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
od 3000 do 3000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM4
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,2363
Oznaka svetilke
AR111
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
0,35
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 45 do 45
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
875
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
G
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Da
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center