Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 7-90W 670lm 830 GU10 60st. brez zatemnitve 54mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2770031

EAN: 8718696813331

PHILIPS

929002466702

No product image

Led sijalka reflektorska CorePro LEDspot ima moč 7-90W, svetlobni tok 670 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 3000K, kot osvetlitve 60 stopinj, okov/podnožje GU10, napetost 230V in nima možnosti zatemnitve/dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Corepro LEDspot
Moč sijalke (W)
7-90
Svetlobni tok (lm)
670
Barva svetlobe
830
Okov
GU10
Kot sevanja (st.)
60
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
54
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
50
Vrsta napetosti
AC
Svetilnost (cd)
900
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Reflektor
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
25000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
7
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
60
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
7
Svetlobni tok (lm)
670
Svetlobni tok (lm)
670
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
95
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
830
Barvna temperatura (K)
3000
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1258
Oznaka svetilke
PAR16
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
1,2
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 60 do 60
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
670
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center