Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN DULUX LED D13 (EM & DIREKTNA) 6-13W 600lm 830 G24d-1 120st. brez zatemnitve 148mm Mat 220V F brezdaljinsko uprav. (2 PIN)

Šifra: 2809274

EAN: 4058075823099

OSRAM-Ledvance

823099

No product image

LED sijalka proizvajalca OSRAM ima moč 6W za 13W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 600 lumnov in 2 PINski okov/vznožek G24d-1, možen priklop EM & Direktna vezava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DULUX LED D13 (EM & DIREKTNA)
Moč sijalke (W)
6-13
Svetlobni tok (lm)
600
Barva svetlobe
830
Okov
G24d-1
Kot sevanja (st.)
120
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
148
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
220
Razred energijske učinkovitosti
F
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
35
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
6
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
29
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
6
Svetlobni tok (lm)
600
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
100
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barvna temperatura (K)
3000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Min. število preklopnih ciklov
200000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Kot žarka (st.)
120
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
600
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
F
Primerno za magnetne balaste
Da
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center