Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN CorePro LED PL-L EM/MAINS 4 PIN 24-55W 3400lm 840 2G11 brez zatemnitve 535mm Prozorna 220-240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2807082

EAN: 8720169157132

PHILIPS

929003592902

No product image

LED sijalka proizvajalca Philips ima moč 24W za42W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 3400 lumnov in 4 PINski okov/vznožek 2G11, direktna vezava na 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LED PL-L
Moč sijalke (W)
24-55
Svetlobni tok (lm)
3400
Barva svetlobe
840
Okov
2G11
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
535
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
43,6
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Drugo
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
20
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
420
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
16,5
Svetlobni tok (lm)
2100
Svetlobni tok (lm)
2100
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
141
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1282
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
0,27
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 160 do 160
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
3400
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Da
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center