Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka PIN CorePro LED PL-C 2P CCT3 8,9-26W 1240/1300/1300lm 830/840/865 G24d 360st. brez zatemnitve 150mm Mat 220-240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2866784

EAN: 8721103035059

PHILIPS

929004253002

No product image

LED sijalka PIN PL-C s funkcijo CCT. Sijalka ima moč 8,9 W, svetlobni tok 1240 ali 1300 lumnov, možnost izbire barve temperature med 830, 840 in 865 ter podnožje G24d.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LED PL-C
Moč sijalke (W)
8,9-26
Svetlobni tok (lm)
1240/1300/1300
Barva svetlobe
830/840/865
Okov
G24d
Kot sevanja (st.)
360
Možnost zatemnjevanja
NE
Dolžina (mm)
150
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
NE

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center