Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 10-75W 1055lm 827 E27 200st. brez zatemnitve Mat F

Šifra: 2802060

EAN: 4058075593091

OSRAM-Ledvance

593091

No product image

LED sijalka KLASIČNA PARATHOM CL A60 ima moč 10-75W, 1055 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 2700K, okov E27, nima možnosti zatemnitve in je matirana.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PARATHOM CL A60
Moč sijalke (W)
10-75
Svetlobni tok (lm)
1055
Barva svetlobe
827
Okov
E27
Kot sevanja (st.)
200
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Razred energijske učinkovitosti
F

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center