Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka KLASIČNA CorePro LEDbulb A67 17-150W 2452lm 865 E27 brez zatemnitve 121mm Mat retrofit od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2850472

EAN: 8719514346659

PHILIPS

929002372802

No product image

Led sijalka klasične oblike retrofit, proizvajalca Philips, ima moč 17W nadomešča žarnico 150W, svetlobni tok 2452 lumnov, hladno belo svetlobo 6500K, okov/podnožje E27, je matirana in nima možnost dimanja/zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDbulb
Moč sijalke (W)
17-150
Svetlobni tok (lm)
2452
Barva svetlobe
865
Okov
E27
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
121
Vrsta stekla/pokrova
Mat retrofit
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
70
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
18
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 150 do 150
Faktor moči
0,51
Moč svetilke (W)
od 17,5 do 17,5
Svetlobni tok (lm)
od 2452 do 2452
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
140
Žarnica z žarilno nitko
Da
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barvna temperatura (K)
od 6500 do 6500
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0972
Oznaka svetilke
A-Type
Min. število preklopnih ciklov
20000
Popolno harmonično popačenje
1,3
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
2452
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center