Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED Industrial DIREKTNA HPI MV 105-250W 15000lm 840 E40 100st. brez zatemnitve fi 162mm Prozorna 110-240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2808990

EAN: 8719514421233

PHILIPS

929003161702

No product image

Sijalka TrueForce Core Led Industrial ima moč 105W, ki nadomešča 250W, svetlobni tok 15000 lumnov, kot osvetlitve 100st., nevtralno belo barvo 4000K in okov E40, možen priklop DIREKTNO na 230 V !

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TrueForce Core LED Industrial
Moč sijalke (W)
105-250
Svetlobni tok (lm)
15000
Barva svetlobe
840
Okov
E40
Kot sevanja (st.)
100
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
fi 162
Vrsta stekla/pokrova
Prozorna
Nazivna napetost (V)
110-240
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
162
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Drugo
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
25000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
105
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 495 do 902
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
od 105 do 105
Svetlobni tok (lm)
od 15000 do 15000
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
142
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
od 4000 do 4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1122
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
0,13
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 100 do 100
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
15000
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center