Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P48 7-60W 806lm 865 E14 brez zatemnitve 95mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2799775

EAN: 8719514313101

PHILIPS

929002973502

No product image

LED sijalka v obliki bučke, proizvajalca Philips, ima moč 7W nadomešča žarnico 60W, svetlobni tok 806 lumnov, hladno belo svetlobo 6500 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDlustre P48
Moč sijalke (W)
7-60
Svetlobni tok (lm)
806
Barva svetlobe
865
Okov
E14
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
95
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
48
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
7
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
65
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
7
Svetlobni tok (lm)
830
Svetlobni tok (lm)
830
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
118,57
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barva svetlobe
865
Barvna temperatura (K)
6500
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,106
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Popolno harmonično popačenje
1,07
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
806
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center