Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC150V-S-DA6 DALI-2/push-DIMM 150W 11A 12V

Šifra: 2864208

EAN: 5902135154588

POS Power

FTPC150W12V-S-DA6

No product image

NAPAJALNIK LINIJSKI NAPETOSTNI POS 150W 12V IP20 DALI2 (DT6) + PUSH DIMM

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POS
Vrsta kontrole
DALI-2/push-DIMM
Izhodna moč (W)
150
Izhodni tok (A)
11
Nazivna napetost (V)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center