Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED cev T8 Direktna vezava LEDTUBE T8 EM V 1200 15-36W 1800lm 840 G13 190st. brez zatemnitve 1200mm mattirano 220V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2809772

EAN: 4099854038167

OSRAM-Ledvance

038167

No product image

LED cev T8 Direktna vezava LEDTUBE T8 EM V dolžine 1200mm ima moč 15-36W, svetlobni tok 1800lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno na 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDTUBE T8 EM V
Moč sijalke (W)
15-36
Svetlobni tok (lm)
1800
Barva svetlobe
840
Okov
G13
Kot sevanja (st.)
190
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1200
Vrsta stekla/pokrova
mattirano
Nazivna napetost (V)
220
Razred energijske učinkovitosti
E
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
26,8
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
15
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
76
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
15
Svetlobni tok (lm)
1800
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
120
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svetilke
T8
Min. število preklopnih ciklov
200000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Kot žarka (st.)
190
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
1800
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
E
Primerno za magnetne balaste
Da
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center