Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 8-18W 800lm 865 G13 brez zatemnitve 600mm Mat A+ brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2745352

EAN: 8718696711057

PHILIPS

929001338702 - 929001338702

No product image

LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 8W za 18W, okov G13, svetlobni tok 800lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), deluje z EM dušilko ali vezana direktno na omrežje 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDTube (+EMP)
Moč sijalke (W)
8-18
Svetlobni tok (lm)
800
Barva svetlobe
865
Okov
G13
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
600
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Razred energijske učinkovitosti
A+
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
27,8
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
30000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
8
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
38
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
8
Svetlobni tok (lm)
800
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
100
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Hladna >5300 K
Barva svetlobe
865
Barvna temperatura (K)
6500
Barva ohišja
Drugo
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1248
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
200000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center