Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube UO 36-80W 5600lm 840 G5 200st. brez zatemnitve 1500mm Mat od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2793165

EAN: 8719514290525

PHILIPS

929002474902

No product image

LED cev T5 direktna vezava, ima moč 36W za 80W, okov G5, svetlobni tok 5600lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, ni primerna za regulacijo svetlobe (dimanje), lahko jo vežemo direktno na omrežje 220-240V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDtube UO
Moč sijalke (W)
36-80
Svetlobni tok (lm)
5600
Barva svetlobe
840
Okov
G5
Kot sevanja (st.)
200
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1500
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
19
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
50000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
36
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
od 160 do 160
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
od 36 do 36
Svetlobni tok (lm)
od 5600 do 5600
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
155
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barvna temperatura (K)
od 4000 do 4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0876
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
200000
Popolno harmonično popačenje
0,1
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
Drugo
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Kot žarka (st.)
od 200 do 200
Nazivni svetlobni tok v skladu z IEC 62612 (lm)
5600
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Zatemnitev Wi-Fi
Ne
Zatemnitev Bluetooth
Ne
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
D
Primerno za magnetne balaste
Da
Brez funkcije zatemnitve
Da
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Ne
S stikalom detekcije mraka
Ne
S senzorjem gibanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center