Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED cev T5 Direktna vezava MASTER LEDtube HE 20-35W 3000lm 840 G5 200st. brez zatemnitve 1500mm Mat D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2809258

EAN: 8719514334403

PHILIPS

929002421302

No product image

LED cev T5 MASTER HE ima moč 20W za 35W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 3000 lumnov, okov G5, deluje samo na DIREKTNO napajanje 230VAC in ni primerna za regulacijo svetlobe (dima

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER LEDtube HE
Moč sijalke (W)
20-35
Svetlobni tok (lm)
3000
Barva svetlobe
840
Okov
G5
Kot sevanja (st.)
200
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
1500
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Razred energijske učinkovitosti
D
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
16,8999999999999
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
50000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
26
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
150
Faktor moči
0,9
Moč svetilke (W)
26
Svetlobni tok (lm)
3900
Svetlobni tok (lm)
3900
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0908
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
200000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center