Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kronska žaga BizLine 76mm 38mm Bi-metal HSS Cobalt 8%

Šifra: 2848633

EAN: 3700420308959

BizLine

BIZ 700888 - 700888

No product image

Za rezanje in uvrtavanje nerjavnega jekla, lesa, vezanih plošč, plastike, MDF plošč in mavčnih plošč s prenosnimi električnimi ali pnevmatskimi stroji, vertikalnimi vrtalnimi stojali, vrtalnimi/rezkalnimi stroji.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Premer (mm)
76
Globina reza (mm)
38

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center