Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Krmilni grafični panel LOVATO HMI LCD na dotik "7'' TFT, USB 24V DC

Šifra: 2766941

EAN: 8013975232545

LOVATO

LRHA07 - LRH A 07

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Napajalna napetost DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
1
Število HW-vmesnikov PROFINET
1
Število HW-vmesnikov RS-232
1
Število HW-vmesnikov RS-422
1
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Podpira protokol TCP / IP
Da
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Tip zaslona
TFT
Z barvnim zaslonom
Da
Število barv na zaslonu
65535
Diagonala zaslona (inch)
7
Število slikovnih pik, horizontalno
800
Število slikovnih pik, vertikalno
480
Uporabni projektni pomnilnik / uporabniški pomnilnik (KByte)
2000000
Z numerično tipkovnico
Ne
Z alfa-numerično tipkovnico
Ne
Z navedbo sporočila
Da
S sistemom sporočil (vključno z rezervo in potrditvijo)
Da
Možna procesna predstavna vrednost (izhodna)
Da
Možna privzeta procesna vrednost (vhoda)
Da
Z recepti
Da
Število ravni zaščite z geslom
3
Tiskanje na voljo
Ne
Število spletnih jezikov
8
Dodatne komponente programske opreme, ki se lahko naložijo
Da
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66
Temperatura delovanja (ST.C)
0 - 50
Montaža letve mogoča
Ne
Stenska montaža/neposredna montaža
Da
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Širina sprednjega dela (mm)
187
Višina spredaj (mm)
147
Globina vgradnje (mm)
29
Tehnologija na dotik
Odporen na dotik
Stopnja zaščite (NEMA), sprednja stran
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center