Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni kanal Profil NIK QUADRO Kotni 30mm 20mm 2000mm čisto bela

Šifra: 2767236

EAN: 3830022540713

Profil

3020K - QUADRO

No product image

Kotni inštalacijski kanal Profil NIK QUADRO dimenzij: 30mm x 20mm x 2000mm, bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Profil
Izvedba
Koten
Višina (mm)
30
Širina (mm)
20
Dolžina (mm)
2000
Barva
čisto bela

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center