Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni element parapet. kanala DLP NOTRANJI za DLP 105mm 50mm 80-100st. Bela

Šifra: 1122085

EAN: 3245060106027

LEGRAND

010602

No product image

Kotni element parapetni kanal LEGRAND NOTRANJI 010602 za DLP, 105x50

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Izvedba
za DLP
Višina (mm)
105
Širina (mm)
50
Kot (st.)
80-100
Barva
Bela

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center