Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK 90mm 60mm PVC čisto bela ravno koleno

Šifra: 2747358

EAN: 4012196492619

Obo Bettermann

6192920 - WDK HF60090RW

No product image

Končni element inštalacijskega kanala Obo Bettermann, WDK HF60090RW WDK, dimenzije: 90mm 60mm, barva: bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
WDK
Višina (mm)
90
Širina (mm)
60
Material
Umetna masa
Barva
čisto bela

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center