Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kotna spojka kabelske police Obo Bettermann RAAM 610 FS 100mm 60mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox

Šifra: 2751357

EAN: 4012195878568

Obo Bettermann

6041230 - RAAM 610 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Kabelska polica izhodna širina (mm)
100
Višina kabelske police (mm)
60
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox

Ostali podatki ali lastnosti

NATO -vgrajene luknje
Ne
Izvedba
Integriran priključek
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez
Za povezavo z vijaki
Ne
Za brezvijačno povezavo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center