Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontrastni senzor Telemechanique 1

Šifra: 2618343

EAN: 3389110701807

TELEMECHANIQUE

XUKR1NSMM12 - Detection

No product image

Fotoelektrični senzor - barvna oznaka - Sn 20 mm - NC - M12 konektor

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
1

Ostali podatki ali lastnosti

Analogni izhod 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izhod 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izhod 4 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izhod -10 V ... +10 V
Ne
Tip električne povezave
Priključek M12-4pin
Vrsta preklopnega izhoda
NPN
Izvedba preklopne funkcije
Programiran / nastavljiv
S prazno funkcijo
Ne
Delovanje v agent-varnostnem razredu
Drugo
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 12 do 24
Vrsta napetosti
DC
Širina senzorja (mm)
15
Višina senzorja (mm)
50
Dolžina senzorja (mm)
50
Premer senzorja (mm)
3,5
Nastavitev postopka
Teach-In
Vrsta konstrukcije ohišja
Standardna konstrukcija
Razred laserske zaščite
Drugo
Brez obremenitve toka (mA)
30
Vrsta svetlobe
Bela svetloba
Povezava z optičnimi vlakni
Ne
Največji izhodni tok (mA)
100
Nominalna razdalja delovanja (mm)
19
Preklopna frekvenca (Hz)
5000
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Temperatura okolice (ST.C)
od -10 do 55
Z zamenljivim objektivom
Ne
Material optične ploskve
Steklo
Material ohišja
Drugo
Material kabelskega ovoja
Drugo
Material jeder optičnih vlaken
Drugo
S časovno funkcijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center