Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - zaščita prenapet. TESYS DUŠILNI BLOK RC člen 24-48V od 24 do 48V AC

Šifra: 2635922

EAN: 3389110273571

SCHNEIDER ELECTRIC

LA4FRCE - Contactors & motor p

No product image

TeSys F - dušilni modul - RC tokokrog - 24 do 48 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Izvedba
RC element
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
24-48
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 24 do 48
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center