Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 6A 0,25kW 0,63A 380V AC

Šifra: 2619711

EAN: 3389110787306

SCHNEIDER ELECTRIC

LJ7K06Q705 - Contactors & motor p

No product image

TeSys LJ - zaprt zaganjalnik DOL - 0,63 do 1 A - tuljava 24 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Funkcija
Neposredni starter
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
6
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,25
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,63
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
380
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
380
Odklop na kratek stik
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Primerno za priključitev na vodilo BUS
brez prikluč.vodil
Vrsta zaganjalnika motorja
Neposredni starter
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
1
Temperatura okolja, zgornja delovna meja (ST.C)
40
Zaščita pred preobremenitvijo s temperaturno kompenzacijo
Da
Razred različice
Razred 10
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center