Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS reverzni 2,4A 0,75kW 0,18A 0V 24V DC

Šifra: 2794158

EAN: 4015081930890

Drugi proizv.

192392 - EMS2-RO-T-2,4-24VDC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
2,4
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,75
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,18
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
0
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
0
Odklop na kratek stik
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vzmetna sponka - povezava
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta zaganjalnika motorja
Vzvratni zaganjač
Nazivna delovna moč pri AC-3, 230 V, 3-fazni (kW)
0,37
Nazivna moč, 460 V, 60 Hz, 3-fazni (kW)
0
Nazivna moč, 575 V, 60 Hz, 3-fazni (kW)
0
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
2,4
Nazivni pogojni kratkostični tok, tip 1, 480 Y/277 V (A)
0
Nazivni pogojni kratkostični tok, tip 1, 600 Y/347 V (A)
0
Nazivni pogojni kratkostični tok, tip 2, 230 V (A)
0
Nazivni pogojni tok kratkega stika, tip 2, 400 V (A)
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Temperatura okolja, zgornja delovna meja (ST.C)
70
Zaščita pred preobremenitvijo s temperaturno kompenzacijo
Da
Razred različice
Razred 10
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vzmetna sponka - povezava
Montaža letve mogoča
Da
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
S transformatorjem
Ne
Število kontrolnih točk
0
Primerno za izklop v sili
Ne
Koordinacijski razred po IEC 60947-4-3
Razred 1
Število indikatorskih lučk
0
Možno zunanje resetiranje
Ne
Z varnostjo
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
99
Globina (mm)
114,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center