Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt Euro M vtični ploščato 6,3x0,8mm 1,5-2,5mm2 Cu delno izolirana MOD (pak = 30 kom)

Šifra: 1002705

EAN: 3830005818464

EURO M

KA2507PM30

No product image

Kontakt Euro M vtični ploščati dimenzija 6,3x0,8mm, za vodnik 1,5-2,5mm2 Cu delno izoliran, modra, pakiran 30 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
Vtični kontakt
Dimenzije konektorja
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Material
Baker
Izolacija
delno izolirana
Barva izolacije
Modra

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center