Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt Euro M natični ploščato 4,8x0,8mm 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana RDE (pak = 30 kom)

Šifra: 2737151

EAN: 3830005814152

EURO M

KA1548PŽ30

No product image

Kontakt Euro M natični ploščati dimenzija 4,8x0,8mm, za vodnik 0,5-1,5mm2, Cu delno izoliran, rdeča, pakiran 30 kosov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Euro M
Izvedba
natični
Dimenzije konektorja
ploščato 4,8x0,8mm
Nazivni presek (mm2)
0,5-1,5
Material
Baker
Izolacija
delno izolirana
Barva izolacije
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center