Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt BM natični ploščato 2,8x0,5mm 0,5-1,25mm2 MEDEN NEIZOL.

Šifra: 1023732

EAN: 8013629013957

BM

01395 - BM 01395

No product image

Kontakt BM natični ploščati ME Ni izoliran 2,8x0,5mm 0,5-1,25mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
natični
Dimenzije konektorja
ploščato 2,8x0,5mm
Nazivni presek (mm2)
0,5-1,25
Material
Medenina
Izolacija
neizoliran

Ostali podatki ali lastnosti

Z odmikačem
Ne
S trosilnikom pipe
Ne
AWG območje
18-20
Površinska obdelava
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center